Berbequim aparafusador Berbequim aparafusador sem fio

N.º do artigo: 075532 M12FHAC
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante M12 FHAC16-0
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 12 V
Faixa de rotação 0 r.p.m. - 1.200 r.p.m.
⌀ máximo da broca espiral em aço 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em betão 13 mm
número máximo de batidas 4.410 r.p.m.
Energia de impacto 1,1 J
Peso 1,9 kg
vibração máxima conforme EN 10,5 m/s2
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5 mm - 13 mm
Tipo de produto Martelo perfurador

Identificação e classificação

Número do artigo 075532 M12FHAC
EAN/GTIN 4058546563479
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

  • Martelos perfuradores robustos com mecanismo pneumático de perfuração com percussão.
  • Suporte para brocas SDS-Plus.
  • Carcaça da transmissão de metal de alta resistência.
  • Funcionamento à direita/esquerda, paragem de impacto e eletrónica de velocidade.
Martelo perfurador combinado sem fio FUEL™ 12 V/5,0 Ah com motor sem escovas POWERSTATE. Otimizado para buracos de ⌀ 4 – 10 mm em betão e alvenaria. Eletrónica Redlink PLUS − Proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.

Material fornecido:

Versão zero − sem bateria, carregador e mala.
Inclui carregador rápido, 2× bateria High Output 12 V/5 Ah, caixa HD.

Nota:

Para brocas de impacto HM adequadas, ver a partir do n.º 787000. Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073851073866.
Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073801 – n.º 073840.