Taladro-atornillador de batería

Número de artículo: 075532 M12FHAC
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 075532 M12FHAC
EAN / GTIN 4058546563479
Número del fabricante 4933499183
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

  • Robustos martillos perforadores con mecanismo neumático de percusión de martillo
  • Asiento para brocas SDS-Plus.
  • Caja de engranajes metálica de alta resistencia.
  • Giro a la derecha / izquierda, parada de percusión y regulación electrónica de la velocidad.
Martillo combinado con batería de 12 V y motor POWERSTATE™ sin escobillas. Optimizado para perforar ⌀ 4 − 10 mm en hormigón y mampostería. Sistema electrónico Redlink - Plus™ − Protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, el motor y el engranaje.

Volumen de suministro:

Versión cero sin batería, cargador ni maletín.

Nota:

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851 – 073866.
Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073801 – n.° 073840.