Vrtací šroubovák, akumulátorový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 075532 M12FHAC
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otáčky, min., 1 0 min-1
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Otáčky, max., 1 1 200 min-1
Řada M12
Označení výrobce M12 FHAC16-0
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
S funkcí zdvihu ano
Energie úderu 1,1 J
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 13 mm
Průměr max., beton 13 mm
Průměr max., ocel 10 mm
Průměr max., dřevo 13 mm
Druh produktu Vrtací kladivo
Otáčky 1
Vhodné pro materiál Zdivo; beton; kámen
Provedení upínače nástrojů SDS Plus; S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 10,5 m/s2
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení S LED osvětlením; S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 1,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 075532 M12FHAC
EAN / GTIN 4058546563479
Číslo výrobce 4933499183
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

  • Robustní vrtací kladiva s pneumatickým rázovým mechanismem.
  • Sklíčidlo SDS-plus.
  • Kovová skříň převodovky s vysokou pevností.
  • Pravý / levý chod, blokování rázů a elektronická regulace otáček.
12V akumulátorové kombinované kladivo s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™. Optimalizováno pro otvory Ø 4 − 10 mm do betonu a zdiva. Elektronika Redlink-Plus™ – ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

Rozsah dodávky:

Nulová verze − bez akumulátoru, nabíječky a kufru.

Poznámka:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.
Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073801 − č. 073840.