{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | M12 FHAC16-0 | |
| Nombre de batteries incluses | 0 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Tension de la batterie | 12 V | |
| Plage de vitesses de rotation | 0 min-1 - 1 200 min-1 | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 10 mm | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 13 mm | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 13 mm | |
| Nombre de coups max. | 4 410 min-1 | |
| Energie de frappe | 1,1 J | |
| Poids | 1,9 kg | |
| Vibrations maximales suivant EN | 10,5 m/s2 | |
| Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
| Type de produit | Marteau perforateur |
| Référence article | 075532 M12FHAC | |
| EAN / GTIN | 4058546563479 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |