Akumulátorová nabíjačka, Typ: M1218C

Č. pol.: 073840 M1218C
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V; Milwaukee Typ B 14 V; Milwaukee Typ B 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V; Milwaukee Typ B 14 V; Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M12-18C
Druh produktu Nabíjačka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073840 M1218C
EAN/GTIN 4002395376179
Číslo výrobcu 4932352959
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Technológia impulzného nabíjania riadená čipom. S ukazovateľom stavu nabitia a ochranou proti nadmernému nabitiu.
Akumulátory sa nabíjajú jeden po druhom v poradí, v akom boli vložené.
  • Červené trvalé svetlo: Akumulátor sa nabíja.
  • Červená pomaly bliká: Akumulátor v polohe čakania.
  • Zelené trvalé svetlo: Akumulátor je nabitý.
Nabíjačka na akumulátory s 12, 14 a 18 V lítiovo-iónovou technológiou.