Akku-Bohrhammer ohne Akku, Ladegerät und Koffer, Typ: M12FHAC

Artikel-Nr.: 075532 M12FHAC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehzahl, min., 1 0 min-1
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Drehzahl, max., 1 1 200 min-1
Serie M12
Herstellerbezeichnung M12 FHAC16-0
Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe rot; schwarz
mit Schlagfunktion ja
Schlagenergie 1,1 J
Spanndurchmesser min., mit Bohrfutter 1,5 mm
Spanndurchmesser max., mit Bohrfutter 13 mm
Durchmesser max., Beton 13 mm
Durchmesser max., Stahl 10 mm
Durchmesser max., Holz 13 mm
Produktart Bohrhammer
Drehzahl 1
geeignet für Material Beton; Mauerwerk; Stein
Ausführung Werkzeugaufnahme SDS Plus; mit Bohrfutter
Bohren/ Senken/ Reiben in Beton; Holz; Stahl
Vibration max. nach EN 10,5 m/s2
Motorbauweise Bürstenloser Motor
Besonderheit / Ausstattung mit LED-Licht; mit zusätzlichem Handgriff
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Gewicht gesamt 1,9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 075532 M12FHAC
EAN / GTIN 4058546563479
Herstellernummer 4933499183
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.
  • SDS-Plus Bohreraufnahme.
  • Hochfestes Metallgetriebegehäuse.
  • Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.
12 V Akku-Kombihammer mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor. Optimiert für Bohrungen von ⌀ 4 − 10 mm in Beton und Mauerwerk. Redlink-Plus™-Elektronik − Überlastungsschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

Lieferumfang:

Nullversion − ohne Akku, Ladegerät und Koffer.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000.
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801 – Nr. 073840.