Li-Ion systém M18B2, 2,0 Ah, Typ akumulátora: MB18

Č. pol.: 073827 MB18
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ akumulátora Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu M18B2
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
vhodné pre 18V Milwaukee
Hmotnosť na batériu 419 g
Druh produktu Akumulátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073827 MB18
EAN/GTIN 4002395377237
Číslo výrobcu 4932430062
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ akumulátorová technológia.
  • Vhodné pre všetkých profesionálnych používateľov.
  • Akumulátorový ukazovateľ stavu nabitia LED kedykoľvek stlačením tlačidla poskytne informácie o aktuálnom stave nabitia akumulátora.
  • Bezproblémové používanie až do - 20 °C.

Poznámka:

Pri používaní prístrojov Milwaukee M18, ktoré prichádzajú do styku s chemikáliami, sa odporúča používať akumulátor 073816 MB18-CR.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky