{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | M12 FHAC16-0 | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
| Fordulatszám-tartomány | 0 min-1 - 1 200 min-1 | |
| Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm | |
| Maximális csigafúró ⌀ fában | 13 mm | |
| Maximális csigafúró ⌀ betonban | 13 mm | |
| Maximális ütésszám | 4 410 min-1 | |
| Ütési energia | 1,1 J | |
| Súly | 1,9 kg | |
| Max. vibráció EN szerint | 10,5 m/s2 | |
| Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
| Termék fajtája | Fúrókalapács |
| Cikkszám | 075532 M12FHAC | |
| EAN / GTIN | 4058546563479 | |
| Gyártó/felelős személy | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |