Lítiovo-iónový akumulátor, 2,0 Ah, Typ batérie, napätie batérie: B18

Č. pol.: 073851 B18
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ batérie, napätie batérie Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GBA 18V 2.0Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
vhodné pre Bosch 18 V
Hmotnosť na batériu 350 g
Druh produktu Akumulátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073851 B18
EAN/GTIN 3165140730440
Číslo výrobcu 1600Z00036
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

Kompaktné, výkonné Li-ion akumulátory.
  • Bez efektu pamäte.
  • Bez poklesu výkonu.
  • Nízke samovybíjanie.
  • Rýchle nabíjanie akumulátorov.
  • Veľmi výkonné aj pri teplotách nižších ako 0 °C.
Bosch CoolPack − optimálna ochrana článkov pred nadmerným zahrievaním vďaka špeciálnej komore na odvádzanie tepla na spodnej strane.