Pracovný stôl Vario s 2 kontajnermi 24G, výška 850 mm, Doska Eluplan tmavá 20×20G

Č. pol.: 922807
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Hrúbka platne: 50
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Rozsah dodávky:

2 × skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "vario"