Banc de lucru Vario cu 2 carcase 24G, înălţime 850 mm, Blat Eluplan de culoare închisă 20×20G

Cod articol: 922807
de la 
La cerere
Livrabil
23 livrabil imediat
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Grosimea plăcii: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg.

Livrare:

2 × carcase cu sertare, blat de lucru.

Culoare:

Corp, picioare şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Produse potrivite

Din aceeași serie "vario"