Pracovní stůl Vario se 2 zásuvkovými kontejnery 24G, výška 850 mm, deska Eluplan tmavá 20×20G

Artiklové číslo: 922807
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
23 ks okamžitě k dodání
  • Výška pracovního stolu: 850
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Tloušťka desky: 50
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Rozsah dodávky:

2 × kontejner se zásuvkami, pracovní deska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "vario"