• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Vario-filebænk med 2 kabinetter 24G, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk 20×20G

Art.-nr.: 922807
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
23 styk på lager
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Pladetykkelse: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Leveringsomfang:

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Egnede produkter

Fra samme serie "vario"