Radionički stol Vario s 2 korpusa ladica 24G, visina 850 mm, Tamna Eluplan ploča 20×20G

Artikl br.: 922807
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
35 dijelovi na zalihi
  • Radionički stol, visina: 850
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Debljina pločica: 50
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Opseg isporuke:

2 × korpusa s ladicama, radna ploča.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "vario"