Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 24G, höjd 850 mm, Eluplan-skiva mörk 20×20G

Article no.: 922807
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
23 styck i lager
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Leveransinnehåll:

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Suitable products

From the same series "vario"