Pojazdný pracovný stôl Vario výška 850 mm, Buková doska Multiplex 20×20G

Č. pol.: 923504
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 250
  • Hrúbka platne: 50

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s odkladacou policou, hĺbka 300 mm. S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, ⌀ 125 mm, s polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaniu vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "vario"