Vario darbastalis su 2 korpusais 24G, aukštis 850 mm Eluplan plokštė; tamsi 20×20G

Prekės Nr.: 922807
reikia užklausti
Tiekiama
23 vnt. yra sandėlyje
  • Darbastalio aukštis: 850
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Plokštelės storis: 50
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Tiekiama:

2 korpusai su stalčiais, stalviršis.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "vario"