Vario werkbank met 2 behuizingen 24G, hoogte 850 mm, Eluplan-blad donker 20×20G

Artikelnummer: 922807
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
23 stuks direct leverbaar
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Levering:

2 × behuizing met lades, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "vario"