Delovna miza Vario z 2 ohišjema 24G, višina 850 mm, delovna plošča Eluplan 20×20G

Št. art.: 922807
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
31 kosov na zalogi
  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Debelina plošče: 50
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Obseg dobave:

2 × ohišje s predali, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "vario"