Pracovný stôl Vario s 2 kontajnermi 24G, výška 950 mm, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000/6+7mm

Č. pol.: 922814 2000/6+7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
  • Výška pracovného stola: 950
  • Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita: 75
  • Nosnosť pracovného stola – maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na dreve): 1 000
  • Hrúbka dosky: 50
  • Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie): 100

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Výška pracovného stola 950 mm
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita 75 kg
Nosnosť pracovného stola – maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na dreve) 1 000 kg
Hrúbka dosky 50 mm
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) 100 %
Zásuvky úžitková plocha v G. 20×20
Zámok valcového čapu modulárna zásuvka
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Series (Séria) vario
Výška 950 mm
Dĺžka pracovnej dosky 2 000 mm
Hĺbka dosky 750 mm
Hrúbka dosky 50 mm
Šírka puzdra zásuvky 600 mm
Hĺbka puzdra zásuvky 650 mm
Úžitková výška skrine zásuvky 800 mm
Zásuvky využiteľná šírka 500 mm
Zásuvky užitočná hĺbka 500 mm
Zásuvky využiteľná šírka v G. 20
Pracovná hĺbka zásuvky v G. 20
Počet zásuviek 13
Hmotnosť 227 kg
Typ výrobku Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 922814 2000/6+7
EAN/GTIN 4062406085674
Číslo výrobcu 922814 2000/6+7

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osazení:

Výška cela zásuviek (vlavo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250
Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Rozsah dodávky:

2 × skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "vario" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka