Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 24G, altezza 850 mm, Piano in eluplan scuro 20×20G

Codice art.: 922807
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
5 pezzi in magazzino
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Spessore inserti: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg.

Fornitura:

2 × corpi con cassetti, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "vario"