Prevedenie:
Digitálny mikroskop Full HD so skvelou kvalitou live videozáznamov na precízne zväčšenie objektov. Rôzne voliteľné širokouhlé a presné objektívy umožňujú zväčšenie až 300× pri konštantnej ostrosti obrazu.
- Brilantné videosnímky vo Full HD kvalite (1080 p/60 fps).
- Veľký rozsah optického zväčšenia 30: 1 s rôznymi možnosťami zväčšenia (až do 300×) a 12-násobným digitálnym zoomom.
- Nenáročné ukladanie záznamov voliteľne na externé médium (USB kľúč) alebo voliteľné softvérové riešenie (Vifox). Integrované rozhranie USB3.
- Kvalitná optika s modernou digitálnou technológiou.
- Rýchle profesionálne zobrazovanie zabezpečí spoľahlivé výsledky.
- Integrované 8-bodové kruhové LED svetlo.
- Kvalitné varianty statívov na dosiahnutie presnosti a stability.
- 24-palcový Full HD monitor so vstupom HDMI.
Variabilné klbové rameno.
Použitie:
Systém videoinšpekcie na príjem tovaru, výrobu a vývoj. Veľký, v detailoch presný live obraz pre stacionárne pracoviská a na jeho súčasné sledovanie niekoľkými používateľmi.
Rozsah dodávky:
Vrátane Full HD 24-palcového farebného monitora, USB kľúča.
Objektív 0,62×.
Zvláštní příslušenství:
Ovládacia konzola EVO Cam II č.
491898, LED presvetlenie, WiFi adaptér a ďalšie objektívy (0,45 ×/1,00 ×).
Objektívy (4 dioptrie / 5 dioptrií).