• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Sistem delavnice ROLL RWS2.0 - 2m delovni pult z leseno delovno površino

Št. art.: RWS2-PB3
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
Opisan del Delovna plošča
Debelina materiala 30 mm
Serija ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Oznaka proizvajalca RWS2-PB3
Material les
Dekorji Knjiga
Masa 29 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka RWS2-PB3
EAN/GTIN 3662424110344
Številka proizvajalca RWS2-PB3
L-število L60130 106348
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Del delavniškega sistema FACOM ROLL (RWS2)
  • Z večplastnim delovnim pultom iz bukovega lesa - debeline 30 mm

Lastnosti:

  • D 2.175 x D 600 x H30mm
  • Teža v kilogramih: 29