ROLL RWS2.0 delavniški sistem - Spodnja omara z 2 polnimi vrati, črna

Št. art.: RWS2-MBSPPBS
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
Barvni odtenek RAL RAL 9005
Opisan del celoten izdelek
Prevleka lackiert
Barvni odtenek, črna Signalno črna
Serija ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Oznaka proizvajalca ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - Unterschrank mit 2 Volltüren
Material jeklena pločevina
Barva črna
Z vrati da
Skupno število vrat 2 kos
Zasnova vrat krilna vrata/vrtljiva vrata
Sprednje stranice vrat zaprto
Oblika kljuke vrat kvadratna ročajna letev
Z roletami ne
S predali ne
Prezračevanje omare ne
Sistem zaklepanja brez zaklepnega sistema
Izvedba podstavka noge
Z izravnavo višine da
Vrsta izdelka osnovna omara
Masa 33 kg
Stanje postavitve in namestitve prostostoječa omara
Področje uporabe delavnica
Konfiguracija konfigurirano
Skupna širina Bg 725 mm
Celotna globina Tg 505 mm
Celotna višina Hg 817 mm
Širina korpusa Br 725 mm
Korpus, globina Ti 505 mm
Korpus, višina Ho 817 mm
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča ne
na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka RWS2-MBSPPBS
EAN/GTIN 3662424110320
Številka proizvajalca RWS2-MBSPPBS
L-število L60130 106365
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Del delavniškega sistema FACOM ROLL (RWS2)
  • 2 vrata, ročaj iz polipropilena, polnjenega z vlakni
  • 1 epoksidno barvana polica, nastavljiva po višini (v korakih po 70 mm) in z nosilnostjo 50 kg
  • Na stranice omar lahko pritrdite dodatke JET (JET-LA).
  • Centralni sistem zaklepanja, priložena 2 ključa
  • Dodate lahko podstavek RWS2-BASEMBS, da dosežete višino 1.012 mm (vključno z delovno površino).
  • Po potrebi lahko dodate vrtljive nogice JLS2.03, da dosežete optimalno postavitev.
  • Dodate lahko dodatno polico RWS2-MBSPP.04 N6
  • Konstrukcija je izdelana iz jeklene pločevine z epoksidno prevleko.
  • Barva: črna RAL 9005

Lastnosti:

  • D 725 x D 505 x H 817 mm (H 982 mm z dodanim podstavkom RWS-BASEMBS)
  • Teža v kilogramih: 33