Delavniški vrtljivi stol TEXON, sedež z oblazinjenjem, s kolesi, nizek, Barva sedeža: BLACK

Št. art.: 965477 BLACK
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva sedeža Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TEXON
Oznaka proizvajalca Arbeitsdrehstuhl TEXON
Barva črna
Nosilnost maks. 150 kg
Višinsko nastavljiv da
Izvedba nastavljanja višine (plinska vzmet)
nastavitev višine min. 450 mm
nastavitev višine maks. 620 mm
Standard DIN 68877
Material, podvozje aluminij
Z naslonjalom za glavo Ne
Višina naslonjala za roke 625 mm
Nastavljiv naslon da
Material sedežne površine Tkanina
Širina sedeža 480 mm
Globina sedeža 455 mm
Masa 18 kg
Število koles/valjev 5 kos
Področje uporabe Delavniški stol
Vrsta izdelka delavniški stoli
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965477 BLACK
EAN/GTIN 4099883003600
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Delavniški vrtljivi stol TEXON s sistemom zamenljivih blazin. Elementi oblazinjenja se preprosto namestijo in fiksirajo s klikom. Zaprt mehanizem s sistemom Clean Cover; zaprte, gladke površine. Aluminijasto podnožje, črno-sive barve. Z ergonomičnimi možnostmi nastavljanja: Nastavitev višine sedeža, tehnologija Auto-Motion (naslonjalo in sedež se gibljeta sinhrono s telesom), fleksibilno naslonjalo (naslonjalo je mogoče zakleniti v treh različnih položajih), zaščita proti udarcem (naslonjalo se po sprostitvi zaklepa ne more nenamerno premakniti naprej). Ergonomsko oblikovano naslonjalo. Sedež z integrirano medenično oporo in zaobljenim sprednjim robom.
Mehka, od obremenitve odvisna zavirana dvojna varnostna kolesa za trda tla.
Sedež in naslonjalo z mehkim oblazinjenjem iz tkanine Duotec. Oblazinjenje iz tkanine je še posebej primerno za čista okolja. Mehka površina diha in je trpežna. Enostavno čiščenje z običajnimi sredstvi za čiščenje oblazinjenega pohištva.

Standard:

DIN 68877