{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 20+ | |
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 30 mm - 90 mm | |
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 70 mm - 140 mm | |
Vpenjalna globina do | 100 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 80 Nm | |
Moč | 4,5 t | |
Število kavljev | 2 | |
Zunanji 6-kotnik | 17 mm | |
Masa | 1,27 kg | |
Vrsta izdelka | Dvokraki snemalnik |
Številka izdelka |
880400 1
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4021176644771
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
20-1+
Kopiraj |
|
Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |