Estrattore a due bracci con regolazione rapida, Modello: 1

Codice art.: 880400 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 20+
Apertura esterna 30 mm - 90 mm
Apertura interna 70 mm - 140 mm
Profondità di serraggio fino a 100 mm
Coppia massima 80 Nm
Potenza 4,5 t
Numero di ganci 2
Esagono esterno 17 mm
Peso 1,27 kg
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 880400 1
copia
EAN / GTIN 4021176644771
copia
Codice del produttore 20-1+
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Con zigrinatura di regolazione manuale per l’allentamento e lo spostamento rapido dei bracci dell’estrattore senza l’ausilio di alcun utensile.

Uso:

Universale per estrarre cuscinetti, ruote dentate, ecc. Utilizzabile come estrattore per esterni ed interni.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello