Tweearmige trekker met snelverstelling, Type: 1

Artikelnummer: 880400 1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 20+
Spanwijdte buiten 30 mm - 90 mm
Spanwijdte binnen 70 mm - 140 mm
Spandiepte tot 100 mm
maximaal draaimoment 80 Nm
Vermogen 4,5 t
Aantal haken 2
Buitenzeskant 17 mm
Gewicht 1,27 kg
Producttype Tweearmige trekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 880400 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4021176644771
Kopiëren
Nummer fabrikant 20-1+
Kopiëren
Fabrikant Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met kartelschroef om de trekkerarmen snel en zonder gereedschap los te maken en te verschuiven.

Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, tandwielen enz. Als buiten- en binnentrekker bruikbaar.