{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Dvouramenný stahovák | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Výkon | 4,5 t | |
| Rozpětí vnější min. | 30 mm | |
| Rozpětí vnější max. | 90 mm | |
| Hloubka upnutí max. | 100 mm | |
| Rozpětí vnitřní min. | 70 mm | |
| Rozpětí vnitřní max. | 140 mm | |
| Maximální krouticí moment | 80 Nm | |
| Vnější 6hran | 17 mm | |
| Hmotnost | 1,27 kg | |
| Označení výrobce | 20+ | |
| Počet háků | 2 | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 880400 1 | |
| EAN / GTIN | 4021176644771 | |
| Číslo výrobce | 20-1+ | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |