Zweiarmiger Abzieher mit Schnellverstellung, Typ: 1

Artikel-Nr.: 880400 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zweiarmiger Abzieher
Inhalt Einzelteil
Leistung 4,5 t
Spannweite außen min. 30 mm
Spannweite außen max. 90 mm
Spanntiefe max. 100 mm
Spannweite innen min. 70 mm
Spannweite innen max. 140 mm
Drehmoment max. 80 Nm
Außen-Sechskant 17 mm
Gewicht 1,27 kg
Herstellerbezeichnung 20+
Anzahl Haken 2
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 880400 1
EAN / GTIN 4021176644771
Herstellernummer 20-1+
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Handstellrändel zum schnellen und werkzeuglosen Lösen und Verschieben der Abzieherarme.

Verwendung:

Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern etc. Als Außen- und Innenabzieher verwendbar.