Garnitura segmentnih rezil, 50-delna, širina 18 mm „longlife“, TiN, Količina: 50

Št. art.: 845019 50
Nastavi ceno 50 kos (0,65 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
508 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Lutz® longlife
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Število orodij 50
Material visokohitrostno jeklo (HSS)
Prevleka TiN
Širina rezila 18 mm
Dolžina rezila 100 mm
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 845019 50
EAN/GTIN 2050001962485
Številka proizvajalca S20427
Proizvajalec/odgovorna oseba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com

Opis

Izvedba:

Rezila s prevleko TiN.
50-delna garnitura v robustnem varnostnem podajalniku rezil.
Trdo rezilo – Lutz® longlife, s prevleko TiN za manjšo obrabo rezila in znatno daljšo življenjsko dobo. Odvisno od rezanega materiala je možno doseči od 2 do 8-krat daljšo življenjsko dobo.

Primerno za:

Noži s segmentnimi rezili, art. 845000845035 in 845039845090, posamezno vel. 18.