{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število orodij | 10 kos | |
| Serija | experience | |
| Oznaka proizvajalca | Lutz experience | |
| Vsebina | garnitura | |
| Vrsta izdelka | Rezilo | |
| Material | plemenito jeklo | |
| Debelina rezila | 0,5 mm | |
| Širina rezila | 18 mm | |
| Dolžina rezila | 100 mm | |
| Vrsta rezila | segmentno rezilo | |
| Število rezil | 10 | |
| Brušenje | 2-stransko brušenje |
| Številka izdelka | 845010 10 | |
| EAN/GTIN | 2050001962430 | |
| Številka proizvajalca | S05691 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com |