Zakovno kladivo z ročajem Ultratec, Masa brez ročaja: 3kg

Št. art.: 750900 3
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 3 kg
Dolžina ročaja 900 mm
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 750900 3
Kopiraj
EAN/GTIN 4016134508127
Kopiraj
Številka proizvajalca 5027983000
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Izvedba:

Glava kladiva kovana, kaljena in popuščana ter brušena z vseh strani. Površina črno lakirana, delovni površini svetli.
Z nezlomljivim ročajem Ultratec iz steklenih vlaken.

Standard:

DIN 1042

Material:

Specialno orodno jeklo.