Przybitnik kowalski z trzonkiem Ultratec, masa bez trzonka: 3kg

Nr art.: 750900 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (kg) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 1042
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Powierzchnia bicia wersja zeszlifowana
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 3 000 g
Długość, Trzonek 900 mm
Materiał, Trzonek włókno szklane
Powłoka Niepolakierowane
Rodzaj produktu przybitnik (młotek kowalski)
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 750900 3
EAN / GTIN 4016134508127
Numer producenta 5027983000
Producent/osoba odpowiedzialna Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Bijak kuty, hartowany, odpuszczany i ze wszystkich stron szlifowany. Powierzchnia lakierowana na czarno, powierzchnie robocze bez farby.
z niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego „Ultratec“.

Norma:

DIN 1042

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.