Baros cu coadă „Ultratec”, Greutate fără coadă: 3kg

Cod articol: 750900 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Greutate fără coadă (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Greutate fără coadă 3 kg
Lungimea cozii 900 mm
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 750900 3
EAN / GTIN 4016134508127
Număr producător 5027983000
Producător/responsabil Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descriere

Execuţie:

Cap al ciocanului forjat, călit, revenit şi şlefuit pe toate părţile. Suprafaţă lăcuită neagră, suprafeţe de lucru cu luciu metalic.
Cu coadă „Ultratec” din fibră de sticlă, incasabilă.

Standard:

DIN 1042

Material:

Oţel special pentru scule.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă