Obojručné kladivo s násadou „Ultratec“ 3

Č. pol.: 750900 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 3 kg
Dĺžka násady 900 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750900 3
EAN/GTIN 4016134508127
Číslo výrobcu 5027983000

Popis

Prevedenie:

Hlava kladiva je kovaná, kalená, temperovaná a brúsená zo všetkých strán. Povrch čierne lakovaný, pracovné plochy bez povrchovej úpravy.
S nerozbitnou násadou so skleným vláknom „Ultratec“.

Norma:

DIN 1042

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.