Igličaste klešče, ravne, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 715000 160
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Naknadna dobava

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Dolžina čeljusti 55 mm
Oblika čeljusti ovalne-koničaste, ravne
Standard DIN ISO 5743
Izvedba čeljusti znotraj gladke
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material klešč Kromvanadinovo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina klešč črno atramentirane, glava polirana
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 715000 160
Kopiraj
EAN/GTIN 4003773044475
Kopiraj
Številka proizvajalca 31 11 160
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

S posebej dolgimi in vitkimi ovalno-koničastimi čeljustmi. Konica širine 3 mm in višine 1 mm. Čeljusti na notranji strani gladke. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.
Ravna oblika.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.