Alicates de aguja rectos, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 715000 160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
585 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates de aguja
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Posición mordazas / boca recta
Longitud total L 160 mm
Longitud mordazas / boca 55 mm
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Color rojo; negro
Forma mordazas / boca Forma ovalada; de punta
Versión mordaza/boca forma lisa
Forma punta De punta
Altura punta A 1 mm
Posición punta forma recta
Modelo 2 K
Material, mango recubierto de plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN ISO 5743
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 715000 160
EAN / GTIN 4003773044475
Número del fabricante 31 11 160
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Con mordazas delgadas y largas de punta ovalada. Terminadas en punta, de 3 mm de ancho y 1 mm de alto. Mordazas con el interior liso. Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.
Forma recta.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.