{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Szczypce igłowe | |
| Materiał | Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Długość szczęk | 55 mm | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Kształt szczęk | Kształt owalny; spiczasta | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Wysokość końcówki A | 1 mm | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | powłoka z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 715000 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773044475 | |
| Numer producenta | 31 11 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |