{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Jehlové kleště | |
| Materiál | Chromvanadiová elektroocel | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Celková délka L | 160 mm | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 55 mm | |
| Povrch | Atramentováno; leštěné | |
| Barva | červená; Černá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Oválná; ostré | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Výška hrotu A | 1 mm | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plastové opláštění | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 715000 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773044475 | |
| Číslo výrobce | 31 11 160 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |