Spidstang lige 160 mm

Art.-nr.: 715000 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kæbelængde 55 mm
Kæbeform oval-spids, lige
Norm DIN ISO 5743
Udførelse, kæber glatte indvendigt
Greb overtrukket med kunststof
Materiale, tang Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade, tang kemisk sortfarvet, hoved poleret
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 715000 160
EAN/GTIN 4003773044475
Producentnummer 31 11 160

Betegnelse

Udførelse:

Med specielt lange og slanke, oval-spidse kæber. Spids 3 mm bred og 1 mm høj. Kæber glatte indvendigt. Tang kemisk sortfarvet. Hoved poleret, greb overtrukket med kunststof.
Lige form.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet.