Kovček za serviserje Rock Turtle, iz HDPE, na kolesih na kolesih, Tip: H

Št. art.: 692927 H
Popust
517,96 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
326 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: HDPE
  • Način shranjevanja orodja: Žepi
  • Obremenljivost kovčka: 40
  • Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material HDPE
Način shranjevanja orodja Žepi
Obremenljivost kovčka 40 kg
Značilnosti kovčka primerno za letalski transport
Notranja dolžina 470 mm
Notranja širina 390 mm
Notranja višina 320 mm
Masa 8,5 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692927 H
EAN/GTIN 8024482178332
Številka proizvajalca 4216.B
Proizvajalec/odgovorna oseba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Izvedba:

Dno in pokrov sta iz izredno odporne umetne mase HDPE, vogali so ojačani, aluminijast okvir z 2 vgrajenima ključavnicama TSA (art. 692918).
Notranja oprema s prišitimi žepi za orodje:
1 vložek z razdelbo za dno kovčka, kot pokrov služi tabla za orodje z 18 žepi za orodje (art. 692908 vel. 2). 1 vložek za dno kovčka iz rastrske pene. 1 tabla za orodje s 24 žepi, 12 gumijastimi zankami za orodje in 1 žepom za male dele na sprednji in zadnji strani (art. 692908 vel. 1). 1 predal za dokumente in 2 škatlici za male dele v pokrovu.
TSA-ključavnice: pri potovanju v Združene države Amerike lahko pristojna varnostna služba Transportation Security Administration (TSA) te ključavnice s pomočjo generalnega ključa pri kontroli prtljage po potrebi odklene in zaklene. S tem se izognete morebitnemu nasilnemu odpiranju kovčka (uničenju ključavnic) pri kontroli prtljage.
Vodoravna usmeritev kovčka. 2 kroglično uležajeni kolesi (⌀ 100 mm). Kovček z ročajem.

Uporaba:

Kovček za serviserje za pogost letalski transport.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov