Listi krožne žage za les, izmenični zob fini, ⌀ lista D: 216mm

Št. art.: 584055 216
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ lista D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HM
⌀ lista D 216 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Število prijemalnih izvrtin/⌀/delilni krog 2/7/42 mm
Primerno za material les
Število zob 60
Širina reza B 2,8 mm
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 584055 216
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197220813
Kopiraj
Številka proizvajalca 584055 216
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S karbidno trdino, precizna izvedba s čvrstim osnovnim listom, z dušenjem hrupa. Bogato dimenzionirana rezila iz karbidne trdine dopuščajo pogosto ostrenje.
Z negativnim cepilnim kotom.

Uporaba:

Za krožne, ploščadne, nihajne, čelilne in zajeralne žage.
Tip KW za plošče, plemenito furnirane in obojestransko prevlečene z umetno maso ter za materiale s poboljšano površino, ob visokih zahtevah glede kakovosti reza.

Opomba:

Druge liste za krožne žage najdete v skupini 17.