• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Lame de scie circulaire bois, denture alternée fine, ⌀ lame D: 216mm

Réf.: 584055 216
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils Carbure
⌀ lame D 216 mm
⌀ alésage 30 mm
Trous d'entraînement - Nombre/⌀/cercle primitif 2/7/42 mm
pour matériau Bois
Nombre de dents 60
Largeur de coupe B 2,8 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 584055 216
EAN / GTIN 4045197220813
Réf. fabricant 584055 216
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle de précision en carbure rapporté, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent.
Avec angle de coupe négatif.

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.
Pour matériaux constituant des panneaux, placages en bois précieux et revêtus de plastique des deux côtés ainsi que matériaux traités en surface soumis à de très hautes exigences de coupe.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.