List kružne pile za drvo, fino križno ozubljenje fino, ⌀ lista D: 216mm

Artikl br.: 584055 216
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ lista D (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: Tvrdi metal (HM)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
⌀ lista D 216 mm
⌀ bušenja 30 mm
Broj/⌀/polumjer rupa zahvatnika 2/7/42 mm
prikladno za materijal Drvo
Broj zubi 60
Širina reza B 2,8 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 584055 216
EAN / GTIN 4045197220813
Broj proizvođača 584055 216
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Umetnuti tvrdi metal, u preciznoj izvedbi s vrlo čvrstim osnovnim listom, za rad sa smanjenom bukom. Predimenzionirano HM ozubljenje omogućuje često oštrenje..
S negativnim prednjim kutom alata.

Upotreba:

Za kružne, poprečne, klatne, dvostruke i nagibne strojne pile.
Tip KW za pločaste materijale, jedna strana furnir i obostrano prevučene plastikom kao i materijali poboljšane površine kod najvećih zahtjeva koje se stavlja pred kvalitetu reza.

Napomena:

Ostale listove pile naći ćete u skupini 17.