Diskinio pjūklo diskas medienai, kintamojo žingsnio dantys smulkiadantis, Pjūklo ⌀ D: 216mm

Prekės Nr.: 584055 216
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pjūklelio ⌀ D 216 mm
Kiaurymės ⌀ 30 mm
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/⌀/dalijamasis apskritimas 2/7/42 mm
tinka medžiagoms Mediena
Dantų skaičius 60
Pjūvio plotis B 2,8 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 584055 216
EAN / GTIN 4045197220813
Gamintojo numeris 584055 216
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Armuoti kietlydiniu, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis.
Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.
Neigiamu priekiniu kampu.

Paskirtis:

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.
Tipas KW skirtas medienos plokštėms, fanerai, iš abiejų pusių padengtai plastiku fanerai, aukštos kokybės sluoksniu padengtoms medžiagoms, kurioms keliami aukščiausi pjovimo kokybės reikalavimai.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.