Trærundsavsklinge, vekselfortanding fin 216 mm

Art.-nr.: 584055 216
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klinge-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klinge-⌀ D 216 mm
Borings-⌀ 30 mm
Medbringerhuller, antal/⌀/delekreds 2/7/42 mm
Antal tænder 60
Skærebredde B 2,8 mm
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 584055 216
EAN/GTIN 4045197220813
Producentnummer 584055 216

Betegnelse

Udførelse:

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.
Med negativ spånvinkel.

Anvendelse:

Til rundsave, pladesave, pendulsave samt kap- og geringssave.
Model KW til plader, ædelfineret og tosidet med kunststofbelægning samt overfladebehandlede emner med store krav til skæreresultatet.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven