Ročaj za pilo iz trdega lesa, Celotna dolžina: 70mm

Št. art.: 519400 70
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
1.184 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 395

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 70 mm
Standard DIN 395
za dolžino pile (pravokotne, okrogle pile) 100 mm
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 519400 70
Kopiraj
EAN/GTIN 2050001029539
Kopiraj
Proizvajalec Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Deutschland, www.hephata.de

Opis

Izvedba:

Iz trdega lesa iz PEFC-certificiranih gozdov, v priročni izvedbi. Objemka iz brezšivne jeklene cevi, ki je globoko vtisnjena v telo ročaja preprečuje, da bi se ročaj pri vstavljanju pile razklal. Objemka je neločljivo povezana z ročajem.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico