Impugnatura di legno duro per lime, Lunghezza complessiva: 70mm

Codice art.: 519400 70
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 395

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 70 mm
Norma DIN 395
Per lunghezza lime (quadre, tonde) 100 mm
Tipo di prodotto Fascicolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 519400 70
copia
EAN / GTIN 2050001029539
copia
Produttore Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Deutschland, www.hephata.de

Descrizione

Esecuzione:

In legno duro di foreste certificate PEFC, forma ergonomica. Morsetto tubolare in acciaio senza punti di saldatura, inserito in profondità e in modo saldo nell’impugnatura, pertanto non può rompersi al momento dell’inserimento della lima. Lo strettoio è saldamente collegato all’impugnatura.