• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Filegreb af hårdt træ, Samlet længde: 70mm

Art.-nr.: 519400 70
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
1.569 styk på lager

Vælg variant og styktal

Samlet længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 395

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 70 mm
Norm DIN 395
Passer til fillængde (firkantede, runde file) 100 mm
Produkttype Skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 519400 70
EAN/GTIN 2050001029539
Producent/ansvarlig person Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Deutschland, www.hephata.de

Betegnelse

Udførelse:

Af hårdt træ, af PEFC-certificerede skovområder, ligger godt i hånden. Tvinge i sømløst stålrør, presset langt ind i skaftet; derved kan grebet ikke revne, når filen slås ind. Tvingen er uløseligt forbundet med grebet.